Startseite

LEGRAND - LEG84126 2000 MET-90 CABLE GLAND - 84126

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG84126 2000 MET-90 CABLE GLAND

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 12.5...14 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 13

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 25 ST

Produktserien

EAN

8009561125681

Artikelnummer

LEG84126

Herstellernummer

84126

Hersteller

BTI

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Kabeldurchmesser:

12.5...14 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

13

Schutzart (IP):

IP67

Gewindelänge:

10 mm

Werkstoffgüte:

Messing

Ausführung:

90°-Winkel

Schlüsselweite:

29 mm

Gewindesteigung:

1.411 mm

Oberflächenschutz:

vernickelt

Art der Dichtung:

Dichtring

Flachkabelverschraubung:

nein

Einsatztemperatur:

-20...80 °C

Pressacavi metallici Serie 2000 Metal 90 gradi; Filettatura PG; Diametro cavi min/max: 12,5-14; Filettatura: PG13,5