Startseite

LEGRAND - LEG84104 2000 MET-90 CABLE GLAND - 84104

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG84104 2000 MET-90 CABLE GLAND

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - Gasrohrgewinde

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 9...11 mm

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Gewindelänge - 10 mm

Packung

  • 25 ST

Produktserien

EAN

8009561125490

Artikelnummer

LEG84104

Herstellernummer

84104

Hersteller

BTI

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Kabeldurchmesser:

9...11 mm

Schutzart (IP):

IP67

Gewindelänge:

10 mm

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

1/2 Zoll

Werkstoffgüte:

Messing

Ausführung:

90°-Winkel

Schlüsselweite:

26 mm

Gewindesteigung:

1.814 mm

Oberflächenschutz:

vernickelt

Art der Dichtung:

Dichtring

Flachkabelverschraubung:

nein

Einsatztemperatur:

-20...80 °C

Pressacavi metallici Serie 2000 Metal 90 gradi; Filettatura GAS; Diametro cavi min/max: 9-11,5; Filettatura: G1/2;