LEGRAND - LEG84083 2000 METAL-CABLE GLAND - 84083

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 6...8 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 7
Schutzart (IP) - IP67
Packung
50 ST
Produktserien
2000 Metal
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561125384
Artikelnummer
LEG84083
Herstellernummer
84083
Hersteller
BTI
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
6...8 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
7
Schutzart (IP):
IP67
Gewindelänge:
8 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
20 mm
Gewindesteigung:
1.27 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Art der Dichtung:
Dichtring
Flachkabelverschraubung:
nein
Einsatztemperatur:
-20...80 °C


