LEGRAND - LEG84056 2000 METAL-CABLE GLAND - 84056

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 23...23 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 32
Schutzart (IP) - IP67
Packung
10 ST
Produktserien
2000 Metal
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561125117
Artikelnummer
LEG84056
Herstellernummer
84056
Hersteller
BTI
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
23...23 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Schutzart (IP):
IP67
Gewindelänge:
9.5 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
45 mm
Gewindesteigung:
1.5 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Art der Dichtung:
Dichtring
Flachkabelverschraubung:
nein
Einsatztemperatur:
-20...80 °C


