Startseite

LEGRAND - LEG84027 2000 METAL-CABLE GLAND - 84027

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG84027 2000 METAL-CABLE GLAND

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 35...38 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 42

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 5 ST

Produktserien

EAN

8009561124837

Artikelnummer

LEG84027

Herstellernummer

84027

Hersteller

BTI

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Kabeldurchmesser:

35...38 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

42

Schutzart (IP):

IP67

Gewindelänge:

9.5 mm

Werkstoffgüte:

Messing

Ausführung:

gerade

Schlüsselweite:

62 mm

Gewindesteigung:

1.588 mm

Oberflächenschutz:

vernickelt

Art der Dichtung:

Dichtring

Flachkabelverschraubung:

nein

Einsatztemperatur:

-20...80 °C

Pressacavi metallici Serie 2000 Metal - Filettatura PG - Diametro cavi min/max: 35-38; Filettatura: PG42