Startseite

LEGRAND - LEG84025 2000 METAL-CABLE GLAND - 84025

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG84025 2000 METAL-CABLE GLAND

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 23...25 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 29

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 10 ST

Produktserien

EAN

8009561124813

Artikelnummer

LEG84025

Herstellernummer

84025

Hersteller

BTI

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Kabeldurchmesser:

23...25 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

29

Schutzart (IP):

IP67

Gewindelänge:

9.5 mm

Werkstoffgüte:

Messing

Ausführung:

gerade

Schlüsselweite:

45 mm

Gewindesteigung:

1.588 mm

Oberflächenschutz:

vernickelt

Art der Dichtung:

Dichtring

Flachkabelverschraubung:

nein

Einsatztemperatur:

-20...80 °C

Pressacavi metallici Serie 2000 Metal - Filettatura PG - Diametro cavi min/max: 23-25; Filettatura: PG29