Startseite

LEGRAND - LEG84010 2000 METAL-CABLE GLAND - 84010

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG84010 2000 METAL-CABLE GLAND

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - Gasrohrgewinde

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 46...47 mm

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Gewindelänge - 13 mm

Packung

  • 4 ST

Produktserien

EAN

8009561124677

Artikelnummer

LEG84010

Herstellernummer

84010

Hersteller

BTI

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Kabeldurchmesser:

46...47 mm

Schutzart (IP):

IP67

Gewindelänge:

13 mm

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

2 Zoll

Werkstoffgüte:

Messing

Ausführung:

gerade

Schlüsselweite:

77 mm

Gewindesteigung:

2.309 mm

Oberflächenschutz:

vernickelt

Art der Dichtung:

Dichtring

Flachkabelverschraubung:

nein

Einsatztemperatur:

-20...80 °C

Pressacavi metallici Serie 2000 Metal - Filettatura GAS - Diametro cavi min/max: 46-47; Filettatura: G2