Startseite

LEGRAND - LEG84001 2000 METAL-CABLE GLAND - 84001

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG84001 2000 METAL-CABLE GLAND

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - Gasrohrgewinde

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 6...6 mm

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Gewindelänge - 8 mm

Packung

  • 50 ST

Produktserien

EAN

8009561124578

Artikelnummer

LEG84001

Herstellernummer

84001

Hersteller

BTI

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Kabeldurchmesser:

6...6 mm

Schutzart (IP):

IP67

Gewindelänge:

8 mm

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

sonstige

Werkstoffgüte:

Messing

Ausführung:

gerade

Schlüsselweite:

20 mm

Gewindesteigung:

1.337 mm

Oberflächenschutz:

vernickelt

Art der Dichtung:

Dichtring

Flachkabelverschraubung:

nein

Einsatztemperatur:

-20...80 °C

Pressacavi metallici Serie 2000 Metal - Filettatura GAS - Diametro cavi min/max: 6-6,5; Filettatura: G1/4