LEGRAND - LEG8363230 GLO4-GIUNTO LATERALE ZC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Winkelverbinder
Gelenkverbinder horizontal - nein
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Gelenkverbinder vertikal - nein
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8009561569171
Artikelnummer
LEG8363230
Herstellernummer
8363230
Hersteller
BTI
Ausführung:
Winkelverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
nein
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gelenkverbinder vertikal:
nein
Werkstoff:
Stahl
Verbindungsart:
einschnappbar
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Giunto laterale. Zincato a caldo dopo lavorazione.