LEGRAND - LEG8363031 GLO4-Rondella M6 ZC - 8363031

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Innendurchmesser - 6.4 mm
Außendurchmesser - 22 mm
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
100 ST
Produktserien
EAN
8009561569157
Artikelnummer
LEG8363031
Herstellernummer
8363031
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Innendurchmesser:
6.4 mm
Außendurchmesser:
22 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Stärke:
1.6 mm
Lochform:
rund
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
6
Facettenförmig:
nein
Gehärtet:
ja
Rondella M6.


