LEGRAND - LEG8362556 GLO4-CURVA A SNODO VERT. L600ZC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelleiterhöhe - 100 mm
Kabelleiterbreite - 600 mm
Werkstoff - Stahl
Ausführung der Sprosse - Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms - flaches Profil
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8009561569133
Artikelnummer
LEG8362556
Herstellernummer
8362556
Hersteller
BTI
Kabelleiterhöhe:
100 mm
Kabelleiterbreite:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Innenradius:
445 mm
Curva a snodo verticale raggio interno 445 mm. Larghezza 600 mm. Zincata a caldo dopo lavorazione