LEGRAND - LEG8312556 Steige-/Fallstuck 600/100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelleiterhöhe - 100 mm
Kabelleiterbreite - 600 mm
Werkstoff - Stahl
Ausführung der Sprosse - Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms - flaches Profil
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8009561568785
Artikelnummer
LEG8312556
Herstellernummer
8312556
Hersteller
BTI
Kabelleiterhöhe:
100 mm
Kabelleiterbreite:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Innenradius:
445 mm
Curva a snodo verticale raggio interno 445 mm. Larghezza 600 mm. Zincata sendzimir