LEGRAND - LEG8312544 GLO4-INCROCIO R450 L400Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelleiterhöhe - 100 mm
Kabelleiterbreite - 400 mm
Werkstoff - Stahl
Innenradius - 445 mm
Ausführung des Seitenholms - flaches Profil
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8009561568716
Artikelnummer
LEG8312544
Herstellernummer
8312544
Hersteller
BTI
Kabelleiterhöhe:
100 mm
Kabelleiterbreite:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Innenradius:
445 mm
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Incrocio piano. Larghezza 400 mm. Zincato sendzimir