LEGRAND - LEG82010 2000 METAL-RACCORDO MET. G2 D=52 - 82010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 52 mm
Ausführung - gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 42...65
Nenngröße in Zoll - 2 Zoll
Bauform - Außengewinde
Packung
1 ST
Produktserien
2000 Metal
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561117273
Artikelnummer
LEG82010
Herstellernummer
82010
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
52 mm
Ausführung:
gerade
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
42...65
Nenngröße in Zoll:
2 Zoll
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
50.5 mm
Gewindelänge:
13 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:
ja


