Startseite

LEGRAND - LEG82007 2000 METAL-RACCORDO MET. G1 D=27

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG82007 2000 METAL-RACCORDO MET. G1 D=27

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 27 mm

  • Ausführung - gerade

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 42...65

  • Nenngröße in Zoll - 1 Zoll

  • Bauform - Außengewinde

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8009561528475

Artikelnummer

LEG82007

Herstellernummer

82007

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

27 mm

Ausführung:

gerade

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

42...65

Nenngröße in Zoll:

1 Zoll

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:

Gewinde

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

26.5 mm

Gewindelänge:

9.5 mm

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:

ja

Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal - Filettatura GAS - Diametro guidacavo interno: 26,5mm Filettatura: G1