Startseite

LEGRAND - LEG8200200 Sperrzahnmutter M6 - 8200200

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG8200200 Sperrzahnmutter M6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

  • Gewindemaß (imperial) - sonstige

Packung

  • 100 ST

EAN

8009561568402

Artikelnummer

LEG8200200

Herstellernummer

8200200

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Werkstoffgüte:

sonstige

Gewindemaß (metrisch):

6

Gewindemaß (imperial):

sonstige

Höhe:

6 mm

Schlüsselweite:

10 mm

Halogenfrei:

ja

Dado M6 flangiato