Startseite

LEGRAND - LEG81374 FASCETTE-DI FISSAGGIO D=44-56 - 81374

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG81374 FASCETTE-DI FISSAGGIO D=44-56

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 12.5 mm

  • Werkstoff - Metall

  • Beschriftungsfläche - ohne

  • Lösbarer Verschluss - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

8009561113855

Artikelnummer

LEG81374

Herstellernummer

81374

Hersteller

BTI

Breite des Bandes:

12.5 mm

Werkstoff:

Metall

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

ja

Fascetta di fissaggio metallico con meccanismo a monoblocco e vite di chiusura a testa esagonale. Larghezza 12,5mm. Diametro esterno guidacavo min. - max: 44 - 56mm