Startseite

LEGRAND - LEG8069905 Sechskantschraube M6x12 , Tauchfeuerverz - 8069905

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG8069905 Sechskantschraube M6x12 , Tauchfeuerverz

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Länge bis Unterkante Kopf - 12 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 100 ST

EAN

8009561568372

Artikelnummer

LEG8069905

Herstellernummer

8069905

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Länge bis Unterkante Kopf:

12 mm

Gewindemaß (metrisch):

6

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Vollgewinde:

ja

Mit Mutter:

nein

Gewindeart:

metrisch

Gewindemaß (imperial):

sonstige

Mit Unterlegscheibe:

nein

Gewindesteigung:

0 mm

Vite esagonale M6x12