Startseite

LEGRAND - LEG687082 BTNET - VELA BIANCA RJ45 TOOLLESS UTP CA - 687082

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG687082 BTNET - VELA BIANCA RJ45 TOOLLESS UTP CA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Kategorie - 5E

  • Auslassrichtung - gerade

  • Aufputzmontage - nein

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

3245066870823

Artikelnummer

LEG687082

Herstellernummer

687082

Hersteller

BTI

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Kategorie:

5E

Auslassrichtung:

gerade

Aufputzmontage:

nein

Farbe:

weiß

Unterputzmontage:

ja

Kanaleinbau:

nein

Bodentank/Unterflurmontage:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Mit Buchsen/Kupplungen:

ja

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

1

RAL-Nummer:

0

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Buchsen geschirmt:

nein

Separater Erdungsanschluss:

nein

Mit Textfeld:

ja

Separate Kabelzugentlastung:

nein

Montageart Schirmanschluss:

ohne

Mit Staubschutz:

ja

Farbcodierung:

ja

Gerätebreite:

22.5 mm

Gerätehöhe:

45 mm

Gerätetiefe:

35.8 mm

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

VELA bianca - RJ45 toolless UTP cat5E