LEGRAND - LEG687044 VELA BIANCA - RONZATORE 12VAC 5VA - 687044

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 12 V
Lautstärke - 74 dB
Gehäusefarbe - weiß
Montageart - Einbau
Stromart - AC
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3245066870441
Artikelnummer
LEG687044
Herstellernummer
687044
Hersteller
BTI
Nennspannung:
12 V
Lautstärke:
74 dB
Gehäusefarbe:
weiß
Montageart:
Einbau
Stromart:
AC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
VELA bianca - ronzatore 12Vac 5VA


