Startseite
Nicht mehr in Produktion

LEGRAND - LEG687043 VELA BIANCA - SUONERIA BRONZO 230V 8VA - 687043

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG687043 VELA BIANCA - SUONERIA BRONZO 230V 8VA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 230 V

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Montageart - Aufbau

  • Werkstoff des Gehäuses - Metall

Packung

  • 1 ST

EAN

3245066870434

Artikelnummer

LEG687043

Herstellernummer

687043

Hersteller

BTI

Nennspannung:

230 V

Gehäusefarbe:

weiß

Montageart:

Aufbau

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

VELA bianca - suoneria bronzo 230V 8VA