LEGRAND - LEG687016 VELA BIANCA - STADARD TEDESCO/ITALIANO P - 687016

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 1
Farbe - weiß
Montageart - Unterputz
Nennstrom - 16 A
Mit Klappdeckel - nein
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
3414971356917
Artikelnummer
LEG687016
Herstellernummer
687016
Hersteller
BTI
Anzahl der Einheiten:
1
Farbe:
weiß
Montageart:
Unterputz
Nennstrom:
16 A
Mit Klappdeckel:
nein
Überspannungsschutz:
nein
Fehlerstromschutz:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Verdrehter Zentraleinsatz:
nein
Nennspannung:
250 V
VELA bianca - stadard tedesco/italiano bipasso


