LEGRAND - LEG687003 VELA BIANCA - DEVIATORE 1P 10A - 687003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltungsart - Wechselschalter
Bedienungsart - Wippe/Taste
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Anzahl der Betätigungswippen - 1
Packung
60 ST
Produktserien
EAN
3414971356627
Artikelnummer
LEG687003
Herstellernummer
687003
Hersteller
BTI
Schaltungsart:
Wechselschalter
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Beleuchtungsfunktion:
beleuchtet wenn eingeschaltet
Werkstoff:
Kunststoff
Bemessungsstrom:
10 A
Nennspannung:
250 V


