LEGRAND - LEG683077 VELA SCURA - DEVIATORE 1P 10A - 683077

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltungsart - Wechselschalter
Bedienungsart - Schlüssel
Montageart - Unterputz
Farbe - anthrazit
Beleuchtungsfunktion - beleuchtet wenn eingeschaltet
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3245066830773
Artikelnummer
LEG683077
Herstellernummer
683077
Hersteller
BTI
Schaltungsart:
Wechselschalter
Bedienungsart:
Schlüssel
Montageart:
Unterputz
Farbe:
anthrazit
Beleuchtungsfunktion:
beleuchtet wenn eingeschaltet
Werkstoff:
Kunststoff
Bemessungsstrom:
10 A
Nennspannung:
250 V
VELA scura - deviatore 1P 10A


