Startseite
Nicht mehr in Produktion

LEGRAND - LEG683076 VELA SCURA - INTERRUTTORE 1P 10A - 683076

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG683076 VELA SCURA - INTERRUTTORE 1P 10A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Ausschalter 1-polig

  • Bedienungsart - Wippe/Taste

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - anthrazit

  • Anzahl der Betätigungswippen - 1

Packung

  • 60 ST

EAN

3245066830766

Artikelnummer

LEG683076

Herstellernummer

683076

Hersteller

BTI

Schaltungsart:

Ausschalter 1-polig

Bedienungsart:

Wippe/Taste

Montageart:

Unterputz

Farbe:

anthrazit

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Beleuchtungsfunktion:

beleuchtet wenn eingeschaltet

Werkstoff:

Kunststoff

Bemessungsstrom:

10 A

Nennspannung:

250 V

VELA scura - interruttore 1P 10A