LEGRAND - LEG682912 VELA SCURA - MOSTRINA PRESA 2P+T 10A 250 - 682912

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Aufdruck/Kennzeichnung - ohne
Verwendung - sonstige
Farbe - anthrazit
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung - nein
Packung
100 ST
Produktserien
Vela Scura
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3245066829128
Artikelnummer
LEG682912
Herstellernummer
682912
Hersteller
BTI
Ausführung:
sonstige
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Verwendung:
sonstige
Farbe:
anthrazit
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
nein
Befestigungsart:
sonstige
Kontrollfenster/Lichtauslass:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
matt
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein


