LEGRAND - LEG682903 VELA SCURA - SUONERIA BRONZO 230V 8VA - 682903

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230 V
Gehäusefarbe - schwarz
Montageart - Aufbau
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3245066829036
Artikelnummer
LEG682903
Herstellernummer
682903
Hersteller
BTI
Nennspannung:
230 V
Gehäusefarbe:
schwarz
Montageart:
Aufbau
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
VELA scura - suoneria bronzo 230V 8VA


