Startseite

LEGRAND - LEG682769 VELA SCURA - TASTO FALSO POLO - 682769

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG682769 VELA SCURA - TASTO FALSO POLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - einteilige Taste

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Verwendung - Blende

  • Farbe - anthrazit

  • Befestigungsart - Klemmbefestigung

Packung

  • 1 ST

EAN

3414971358546

Artikelnummer

LEG682769

Herstellernummer

682769

Hersteller

BTI

Ausführung:

einteilige Taste

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Verwendung:

Blende

Farbe:

anthrazit

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Kontrollfenster/Lichtauslass:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

VELA scura - tasto falso polo