Startseite
Nicht mehr in Produktion

LEGRAND - LEG682763 VELA SCURA - TASTO SERIG CAMPANELLO 1 - 682763

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG682763 VELA SCURA - TASTO SERIG CAMPANELLO 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - einteilige Wippe

  • Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "Klingel"

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Farbe - anthrazit

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 5 ST

EAN

3245066827636

Artikelnummer

LEG682763

Herstellernummer

682763

Hersteller

BTI

Ausführung:

einteilige Wippe

Aufdruck/Kennzeichnung:

Symbol "Klingel"

Verwendung:

Schalter/Taster

Farbe:

anthrazit

Werkstoff:

Kunststoff

VELA scura - tasto serigrafato \\'campanello\\' 1 modulo