Startseite
Nicht mehr in Produktion

LEGRAND - LEG682746 VELA SCURA - PULSANTE 1P NO 10A A TIRANT - 682746

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG682746 VELA SCURA - PULSANTE 1P NO 10A A TIRANT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einzeltaster

  • Bedienungsart - Zugschnur

  • Mit Beleuchtung - nein

  • Montageart - Unterputz

  • Nennspannung - 250 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3245066827469

Artikelnummer

LEG682746

Herstellernummer

682746

Hersteller

BTI

Ausführung:

Einzeltaster

Bedienungsart:

Zugschnur

Mit Beleuchtung:

nein

Montageart:

Unterputz

Nennspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

10 A

Farbe:

anthrazit

Werkstoff:

Kunststoff

VELA scura - pulsante 1P NO 10A a tirante