LEGRAND - LEG680619 PLEXO VELA - SCATOLA IP55 8M VERT - 680619

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten - 8
Montagerichtung - vertikal
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Packung
5 ST
Produktserien
Plexo vela
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3245066806198
Artikelnummer
LEG680619
Herstellernummer
680619
Hersteller
BTI
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
8
Montagerichtung:
vertikal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Mit Abdeckrahmen:
ja
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Mit Kabeleinführung:
ja
plexo vela - IP55 Contenitore da parete IP55 - 8 moduli verticale (4+4 sovrapposti)


