LEGRAND - LEG680613 PLEXO VELA - SCATOLA IP55 3M - 680613

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten - 3
Montagerichtung - horizontal
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Packung
10 ST
Produktserien
Plexo vela
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3245066806136
Artikelnummer
LEG680613
Herstellernummer
680613
Hersteller
BTI
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
3
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Mit Abdeckrahmen:
ja
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Mit Kabeleinführung:
ja
plexo vela - IP55 contenitore da parete IP55 - 3 moduli


