Startseite

LEGRAND - LEG680612 PLEXO VELA - SCATOLA IP55 2M - 680612

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG680612 PLEXO VELA - SCATOLA IP55 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Aufputzgehäuse

  • Anzahl der Einheiten - 2

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

Packung

  • 10 ST

Produktserien

EAN

3245066806129

Artikelnummer

LEG680612

Herstellernummer

680612

Hersteller

BTI

Zusammenstellung:

Aufputzgehäuse

Anzahl der Einheiten:

2

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Mit Abdeckrahmen:

ja

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Mit Kabeleinführung:

ja

plexo vela - IP55 contenitore da parete IP55 - 2 moduli