Startseite

LEGRAND - LEG680611 PLEXO VELA - SCATOLA IP55 1M - 680611

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG680611 PLEXO VELA - SCATOLA IP55 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Aufputzgehäuse

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

Packung

  • 10 ST

Produktserien

EAN

3245066806112

Artikelnummer

LEG680611

Herstellernummer

680611

Hersteller

BTI

Zusammenstellung:

Aufputzgehäuse

Anzahl der Einheiten:

1

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Mit Abdeckrahmen:

ja

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Mit Kabeleinführung:

ja

plexo vela - IP55 contenitore da parete IP55 - 1 modulo