LEGRAND - LEG680606 PLEXO VELA - SCATOLA IP40 6M ORIZ - 680606

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten - 6
Montagerichtung - horizontal
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Packung
5 ST
Produktserien
Plexo vela
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3245066806068
Artikelnummer
LEG680606
Herstellernummer
680606
Hersteller
BTI
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
6
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Mit Abdeckrahmen:
ja
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Mit Kabeleinführung:
ja
plexo vela - IP40 Contenitore da parete IP40 - 6 moduli orrizzontale (3+3)


