LEGRAND - LEG680604 PLEXO VELA - SCATOLA IP40 4M - 680604

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten - 4
Montagerichtung - horizontal
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Packung
5 ST
Produktserien
Plexo vela
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3245066806044
Artikelnummer
LEG680604
Herstellernummer
680604
Hersteller
BTI
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
4
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Mit Abdeckrahmen:
ja
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Mit Kabeleinführung:
ja
plexo vela - IP40 Contenitore da parete IP40 - 4 moduli


