LEGRAND - LEG680601 PLEXO VELA - SCATOLA IP40 1M - 680601

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten - 1
Montagerichtung - horizontal
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Packung
10 ST
Produktserien
Plexo vela
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3414971351295
Artikelnummer
LEG680601
Herstellernummer
680601
Hersteller
BTI
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Mit Abdeckrahmen:
ja
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Mit Kabeleinführung:
ja
plexo vela - IP40 Contenitore da parete IP40 - 1 modulo


