Startseite

LEGRAND - LEG666980 LGP-CLIP DI FISSAGGIO D48 GRIGIO - 666980

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 48...48 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Befestigungsart - Schraubloch

  • Geschlossen - nein

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Packung

  • 10 ST

EAN

8009561589445

Artikelnummer

LEG666980

Herstellernummer

666980

Hersteller

BTI

Geeignet für Rohrdurchmesser:

48...48 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Schraubloch

Geschlossen:

nein

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Farbe:

grau

Oberflächenschutz:

sonstige

Max. Anzahl der Rohre:

1

Geeignet für Schutzschläuche:

ja

Anreihbar:

nein

Clip di fissaggio. Diametro nominale 48 mm. Colore: grigio. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni, autoestinguente