LEGRAND - LEG666979 LGP-CLIP DI FISSAGGIO D36 GRIGIO - 666979

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Rohrdurchmesser - 36...36 mm
Werkstoff - Kunststoff
Befestigungsart - Schraubloch
Geschlossen - nein
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Packung
20 ST
EAN
8009561589414
Artikelnummer
LEG666979
Herstellernummer
666979
Hersteller
BTI
Geeignet für Rohrdurchmesser:
36...36 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Schraubloch
Geschlossen:
nein
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Farbe:
grau
Oberflächenschutz:
sonstige
Max. Anzahl der Rohre:
1
Geeignet für Schutzschläuche:
ja
Anreihbar:
nein






