LEGRAND - LEG666977 LGP-CLIP DI FISSAGGIO D23 GRIGIO - 666977

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Rohrdurchmesser - 23...23 mm
Werkstoff - Kunststoff
Befestigungsart - Schraubloch
Geschlossen - nein
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Packung
50 ST
EAN
8009561589377
Artikelnummer
LEG666977
Herstellernummer
666977
Hersteller
BTI
Geeignet für Rohrdurchmesser:
23...23 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Schraubloch
Geschlossen:
nein
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Farbe:
grau
Oberflächenschutz:
sonstige
Max. Anzahl der Rohre:
1
Geeignet für Schutzschläuche:
ja
Anreihbar:
nein






