Startseite

LEGRAND - LEG666971 LGP-GUARNIZIONE IP68 D42 - 666971

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG666971 LGP-GUARNIZIONE IP68 D42

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser - 42 mm

  • Werkstoff - Gummi

Packung

  • 30 ST

Produktserien

EAN

8009561589179

Artikelnummer

LEG666971

Herstellernummer

666971

Hersteller

BTI

Innendurchmesser:

42 mm

Werkstoff:

Gummi

Guarnizione IP68. Diametro nominale 42 mm. Materiale neoprene