Startseite

LEGRAND - LEG666967 LGP-GUARNIZIONE IP68 D25 - 666967

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG666967 LGP-GUARNIZIONE IP68 D25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser - 25 mm

  • Werkstoff - Gummi

Packung

  • 40 ST

Produktserien

EAN

8009561603622

Artikelnummer

LEG666967

Herstellernummer

666967

Hersteller

BTI

Innendurchmesser:

25 mm

Werkstoff:

Gummi

Guarnizione IP68. Diametro nominale 25 mm. Materiale neoprene