Startseite

LEGRAND - LEG666966 LGP-GUARNIZIONE IP68 D23 - 666966

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG666966 LGP-GUARNIZIONE IP68 D23

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser - 23 mm

  • Werkstoff - Gummi

Packung

  • 50 ST

Produktserien

EAN

8009561589025

Artikelnummer

LEG666966

Herstellernummer

666966

Hersteller

BTI

Innendurchmesser:

23 mm

Werkstoff:

Gummi

Guarnizione IP68. Diametro nominale 23 mm. Materiale neoprene