Startseite

LEGRAND - LEG666965 LGP-GUARNIZIONE IP68 D19 - 666965

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG666965 LGP-GUARNIZIONE IP68 D19

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser - 19 mm

  • Werkstoff - Gummi

Packung

  • 50 ST

Produktserien

EAN

8009561589018

Artikelnummer

LEG666965

Herstellernummer

666965

Hersteller

BTI

Innendurchmesser:

19 mm

Werkstoff:

Gummi

Guarnizione IP68. Diametro nominale 19 mm. Materiale neoprene