Startseite

LEGRAND - LEG666964 LGP-GUARNIZIONE IP68 D17 - 666964

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG666964 LGP-GUARNIZIONE IP68 D17

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser - 17 mm

  • Werkstoff - Gummi

Packung

  • 100 ST

Produktserien

EAN

8009561603615

Artikelnummer

LEG666964

Herstellernummer

666964

Hersteller

BTI

Innendurchmesser:

17 mm

Werkstoff:

Gummi

Guarnizione IP68. Diametro nominale 17 mm. Materiale neoprene