Startseite

LEGRAND - LEG666963 LGP-GUARNIZIONE IP68 D15 - 666963

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG666963 LGP-GUARNIZIONE IP68 D15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser - 15 mm

  • Werkstoff - Gummi

Packung

  • 100 ST

Produktserien

EAN

8009561603608

Artikelnummer

LEG666963

Herstellernummer

666963

Hersteller

BTI

Innendurchmesser:

15 mm

Werkstoff:

Gummi

Guarnizione IP68. Diametro nominale 15 mm. Materiale neoprene