LEGRAND - LEG666962 LGP-GUARNIZIONE IP68 D12 - 666962

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser - 12 mm
Werkstoff - Gummi
Packung
100 ST
Produktserien
Guidacavi LGP
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561588905
Artikelnummer
LEG666962
Herstellernummer
666962
Hersteller
BTI
Innendurchmesser:
12 mm
Werkstoff:
Gummi
Guarnizione IP68. Diametro nominale 12 mm. Materiale neoprene


