Startseite

LEGRAND - LEG666961 LGP-GUARNIZIONE IP68 D10 - 666961

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG666961 LGP-GUARNIZIONE IP68 D10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser - 10 mm

  • Werkstoff - Gummi

Packung

  • 100 ST

Produktserien

EAN

8009561588875

Artikelnummer

LEG666961

Herstellernummer

666961

Hersteller

BTI

Innendurchmesser:

10 mm

Werkstoff:

Gummi

Guarnizione IP68. Diametro nominale 10 mm. Materiale neoprene