Startseite

LEGRAND - LEG666959 LGP-GUARNIZIONE IP68 D7 - 666959

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG666959 LGP-GUARNIZIONE IP68 D7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser - 7 mm

  • Werkstoff - Gummi

Packung

  • 100 ST

Produktserien

EAN

8009561588813

Artikelnummer

LEG666959

Herstellernummer

666959

Hersteller

BTI

Innendurchmesser:

7 mm

Werkstoff:

Gummi

Guarnizione IP68. Diametro nominale 7 mm. Materiale neoprene