Startseite

LEGRAND - LEG666937 LGP-DERIVAZIONE Y PARAL D17/12X2 NE

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG666937 LGP-DERIVAZIONE Y PARAL D17/12X2 NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Y-Stück

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Nenngröße - 17...17 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 10 ST

EAN

8009561598355

Artikelnummer

LEG666937

Herstellernummer

666937

Hersteller

BTI

Ausführung:

Y-Stück

Werkstoff:

Kunststoff

Nenngröße:

17...17 mm

Schutzart (IP):

IP68

Farbe:

schwarz

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-45...105 °C

Derivazione a Y in parallelo. Diametri nominali: ingresso 17 mm - 2 uscite 12mm. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma